Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Schlauchanschluss PRO (12,5 und 15 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Schlauchanschluss PRO (12,5 und 15 mm)
Hozelock Schlauchanschluss PRO (12,5 und 15 mm)
Hozelock Schlauchanschluss PRO (12,5 und 15 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33344510
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     5010646052276
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung 1/2 zoll
Pro Metal ist ein Metall-Schlauchanschluss mit Schnellverschluss ein erstklassiges Produkt. Durch die Zink-Druckgusshülse sind die Hozelock-Anschlüsse stabil haltbar und kratzfest.
Geeignet für alle Schläuche mit einem Durchmesser von 125 mm (1/2“) und 15 mm (5/8″). (Eine Version für 19-mm-Schläuche (3/4“) ist auch erhältlich.)
Sämtliche internen Komponenten bestehen aus besonders strapazierfähigen technischen Kunststoffen die eine lange Lebensdauer ohne Leckagen bieten. Der Anschluss am Wasserhahn ist dank des dreifachen Verriegelungssystems bis zu einem Druck von 10 bar garantiert sicher. Die Hülse ist aufgrund der zwei weichen Griffmulden selbst im nassen Zustand einfach zu bedienen.
Der Schlauch ist über Widerhaken die sich innen und außen in den Schlauch drücken fest mit dem Anschlussstück verbunden. Dank der raffinierten flexiblen Stecktülle kommt es praktisch nicht mehr zu einem Abknicken oder Wölben des Schlauchs bzw. Auslaufen von Wasser am Verbindungspunkt mit dem Anschlussstück.

Übersicht über die Hozelock Plus- und Pro-Anschlussstücke von Hozelock.

Übersicht über die Hozelock Plus- und Pro-Anschlussstücke von Hozelock.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
116 g
Technische Details
Produkttyp
Hahnanschluss
Material
Messing, PVC
Produktfarbe
Grau, Gelb
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5,15 mm
Maximaler Wasserdruck
10 bar
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
5/8 "
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2035
ab € 6,97*
Zubehör
Hozelock
2040
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.