Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 3/4“ & 1/2“ externer Wasserhahnanschluss PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 3/4“ & 1/2“ externer Wasserhahnanschluss PRO
Hozelock 3/4“ & 1/2“ externer Wasserhahnanschluss PRO
Hozelock 3/4“ & 1/2“ externer Wasserhahnanschluss PRO
Hozelock 3/4“ & 1/2“ externer Wasserhahnanschluss PRO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33344514
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2041
EAN/GTIN:
     5010646052313
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Der Pro Metal-Wasserhahnanschluss mit 3/4“-BSP- und 1/2″-BSP-Gewinde ist mit 95 % aller Außenwasserhähne kompatibel.
Mit einem 1/2″-Adapter für ältere Wasserhähne.
Hergestellt aus vernickeltem Messing ist der Pro Metal-Wasserhahnanschluss garantiert robust haltbar kratzfest und frostbeständig.
Der Anschluss lässt sich einfach am Außenwasserhahn befestigen und verwandelt diesen so in ein Hozelock-Schnellverschlusssystem.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
83 g
Technische Details
Produkttyp
Hahnanschluss
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
19 mm
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5,19 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2046
ab € 7,68*
Zubehör
Hozelock
2035
ab € 6,96*
Zubehör
Hozelock
2044
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.