Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8026501 Rückenlehnenstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8026501 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026501 Rückenlehnenstütze Schwarz
Fellowes 8026501 Rückenlehnenstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33361768
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8026501
EAN/GTIN:
     0043859722327
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
355 mm
Tiefe
195 mm
Gewicht
290 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
368 mm
Paketgewicht
370 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.