Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC6FXX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC6FXX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Neutrik NC6FXX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33374182
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC6FXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyurethan
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC6MXX
ab € 5,63*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,70*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,10*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 53,59*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.