Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike
Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike
Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike
Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike
Hozelock 2718 3725 Bewässerungs-Spike
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33380430
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2718 3725
EAN/GTIN:
     5010646057448
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktdesign
Funktional
Wassertank
Ja
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Wassertank
Abnehmbar
Material
Keramik, Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Bewässerungszeit
8 Tag(e)
Topfdurchmesser (min.)
450 mm
Topfdurchmesser (max.)
600 mm
Wassertankkapazität (min.)
1.5 l
Wassertankkapazität (max.)
5 l
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2715 3725
ab € 17,76*
Zubehör
Hozelock
2717 3725
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.