| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33402422 Herst.-Nr.: WZ0015P EAN/GTIN: 4052792042498 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Netzwerk Kabeltester mit PoE Finder" von LogiLink Professional Praktischer Kabeltester für RJ11, RJ12, RJ45, BNC und PoE. Für Koax-, Telefon- und Netzwerkleitungen. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12, RJ11 und Coax nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft auf Verbindung, Schirmung, sowie auf Belegung der Adernpaare (RJ45 Netzwerkkabel). Der beigefügte PoE-Finder identifiziert schnell und einfach vor Ort alle Netzwerk-Datenports auf Power Over Ethernet Spannungsversorgung. Er zeigt an, ob eine PoE Spannung vorhanden ist und wenn ja, auf welchen Aderpaaren (1-2/3-6 oder 4-5/7-8). Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Steckverbinder | RJ-11, RJ-12, RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |