Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Panasonic KX-VC1000 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33447688
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-VC1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Stromeingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP/IPv4, UDP/IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELNET, NTP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,SRTP
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
HTTP CGI, TELNET
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Video
Unterstützte Video-Modi
240p,480p,576p,720p,1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
176 x 144,320 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,768 x 432,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Videoformate
H.261,H.263,H.264
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711,G.722,G.722.1,G.722.1C
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Technische Details
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,42*
€ 1.057,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,58*
€ 1.020,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,87*
€ 964,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.