Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Talo LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Talo LED 20 W
Artemide Talo LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33459302
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0615010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Appliques. Talo applique LED: corps en aluminium verni ou chromé. Les diffuseurs protègent la source permettant l’émission directe et indirecte. Support applique en aluminium moulé sous pression avec alimentation électronique. Dimmable.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Oval
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Höhe (imperial)
1.7 "
Länge (imperial)
8.3 "
Breite (imperial)
3.9 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
43 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.