Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Keyless Connected Smart Lock Intelligentes Torschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale Keyless Connected Smart Lock Intelligentes Torschloss
Yale Keyless Connected Smart Lock Intelligentes Torschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33468901
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YD-01-CON-NOMOD-CH
EAN/GTIN:
     5011802243224
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Intelligentes Torschloss
Schloss Art
Code, Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Chrom
Weckerfunktion
Ja
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
679 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
980 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.