Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady IP-R6007 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady IP-R6007 Farbband
Brady IP-R6007 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33469233
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     IP-R6007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
IP300, IP600
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
109.98 mm
Farbbandlänge
299.92 m
Kerndurchmesser
25.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.