Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X993152 Herst.-Nr.: 491322 EAN/GTIN: 4009314913224 |
| |
|
| | |
| Schleifgitter aus Fiberglasgitter, kunstharzgebunden, Siliziumkarbid-Körnung, 4-fache Lebensdauer gegenüber handelsüblichem Korund-Schleifpapier. Zugesetztes Gitterlei-nen kann einfach herausgeschüttelt oder unter fließend Wasser abgespült werden. Zum Glätten von Spachtelmasse und groben Unebenheiten und Entfernen von Farbe, Kunstharzlack, Acryllack, Rost, ergibt ein homogenes Schliffbild, universell einsetzbar, passend für jedes Maschinenfabrikat, optimal einsetzbar auch für Maschinentypen mit Absaugung. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Tellerschleifer | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Acryl, Metall, Farbe, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 220 | | Form der Schmirgelplatte | Rund | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,14* | € 5,43* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,81* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,628* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|