Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-5240M Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-5240M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-5240M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-5240M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-5240M Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33544816
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02R7BNL0
EAN/GTIN:
     632983036983
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.

Ihre Vorteile von KYOCERA Originaltoner im Überblick

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank niedriger Gesamtkosten
- Erstklassige Druckqualität
- Verbesserung der Klimabilanz: Alle KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt.
- Umweltbewusstes Drucken durch deutlich geringere Abfallmengen
- Umfassende Gewährleistungs- und Garantieansprüche
- Lange Lebensdauer der Systemkomponenten
- Einfache Entsorgung der Tonerboxen
- Authentizität wichtiger Dokumente (Dokumentenechtheit zertifiziert)
- Keine Beeinträchtigung der Gesundheit der Nutzer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
ECOSYS M5526cdw, ECOSYS M5526cdn, ECOSYS P5026cdn, ECOSYS P5026cdw
Farbtoner-Seitenleistung
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr
3000 Seiten
OEM-Code
1T02R7BNL0
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
120 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
414 mm
Höhe des Versandkartons
286 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 68,25*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 45,17*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.