Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-5220C Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-5220C Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
KYOCERA TK-5220C Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33553204
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02R9CNL1
EAN/GTIN:
     632983037522
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Ihre Vorteile von KYOCERA Originaltoner im Überblick - Hohe Wirtschaftlichkeit dank niedriger Gesamtkosten - Erstklassige Druckqualität - Verbesserung der Klimabilanz: Alle KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt. - Umweltbewusstes Drucken durch deutlich geringere Abfallmengen - Umfassende Gewährleistungs- und Garantieansprüche - Lange Lebensdauer der Systemkomponenten - Einfache Entsorgung der Tonerboxen - Authentizität wichtiger Dokumente (Dokumentenechtheit zertifiziert) - Keine Beeinträchtigung der Gesundheit der Nutzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
ECOSYS M5521cdw, ECOSYS M5521cdn
Farbtoner-Seitenleistung
1200 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02R90NL1
ab € 38,14*
Zubehör
Kyocera
1T02R9BNL1
ab € 50,55*
Zubehör
Kyocera
1T02R9ANL1
ab € 50,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.