Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Galileo TU Rack Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Galileo TU Rack Schwarz
Akasa Galileo TU Rack Schwarz
Akasa Galileo TU Rack Schwarz
Akasa Galileo TU Rack Schwarz
Akasa Galileo TU Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33582374
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX24-A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Thin Mini-ITX
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
43.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 252,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,28*
€ 346,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,18*
€ 344,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,10*
€ 330,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,14*
€ 328,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,85*
€ 300,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.