Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fox Singlepack Cyan T1282 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fox Singlepack Cyan T1282 DURABrite Ultra Ink
Epson Fox Singlepack Cyan T1282 DURABrite Ultra Ink
Epson Fox Singlepack Cyan T1282 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33622399
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12824022
EAN/GTIN:
     8715946624617
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus SX130 - Epson Stylus SX125 - Epson Stylus S22 - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
3.5 ml
OEM-Code
C13T12824022
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.