Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Black 16XXL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Black 16XXL DURABrite Ultra Ink
Epson Singlepack Black 16XXL DURABrite Ultra Ink
Epson Singlepack Black 16XXL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33622446
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16814012
EAN/GTIN:
     8715946625089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-2760DWF - WorkForce WF-2660DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
21.6 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T16814012
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946627960
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T16224010
ab € 7,22*
Zubehör
Epson
C13T16244012
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.