Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885392 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33646870
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885392
EAN/GTIN:
     4260455640787
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Diese Boxen sind für den sicheren Transport Ihrer internen Festplatten gedacht. Diverse Größen und Farben stehen zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Design
Etui-Typ
Suitcase case
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.