Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR14AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panasonic LR14AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Panasonic LR14AD/4P Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-138565
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR14AD/4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 25 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
24 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
26.2 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
66 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
2035
6
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,56*
€ 5,42*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 7,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,16*
€ 19,94*
12 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,74*
€ 24,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.