Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 584 BF Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 584 BF Elfenbein
JUNG AS 584 BF Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33663952
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS584BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
293.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.