Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33685920
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17216
EAN/GTIN:
     4003635172162
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
Die Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne ist für optimale Empfangseigenschaften mit einem extrem rauscharmen Empfänger ausgestattet und ideal für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt komfortabel über jede USB-Schnittstelle am TV, PC oder über das mitgelieferte Netzteil. Die Möglichkeit, die Antenne horizontal oder vertikal zu platzieren sowie die extra-lange Zuleitung von 3,0m Kabellänge sorgt für hohe Flexibilität. Selbstverständlich ist auch eine Wandmontage möglich. Hohe Kontaktsicherheit garantieren 24 Karat vergoldete Kontakte.

- 24 Karat vergoldete KontakteFull HD – Video.
- DVB-T/T2 kompatibelDVB-T2 Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil.
- Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T ProgrammeSpannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich (Fernseher oder PC).
- Extra lange Zuleitung von 3m KabellängePlatzierung in horizontaler oder vertikaler Position möglich.
- Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
260 g
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge der Antenne
3 m
Wandmontage
Ja
Stromkabellänge
3 m
Impedanz
75 Ohm
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.