Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
RAIJINTEK Thetis Classic Midi Tower Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33688912
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R200052
EAN/GTIN:
     4715109921229
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
THETIS, das neue Aluminium-ATX-Chassis von RAIJINTEK, eine verbesserte Version des STYX mit einem bemerkenswerten eleganten Erscheinungsbild und einer hohen Kompatibilität von Systemkomponenten. THETIS ist mit Standard ATX Netzteilen kompatibel und unterstützt max. 280mm lange Grafikkarten und 170mm hohe CPU-Kühler. Ein 12025 O-Typ LED-Ventilator ist auf der Rückseite vorinstalliert und die Option von 2 × 120mm Lüfter (oder 240mm Radiator) auf der Oberseite ist gegeben. Eine vollständig schwarz beschichtete Innenseite, eloxierte Aluminium Außenhaut mit Hair Skin Design und hochwertiges. THETIS befriedigt nicht nur Ihren Wunsch nach Design und Eleganz, sondern gibt Ihnen auch die Freiheit und die Freude der Installation eines HIGH PERFORMING CHASSIS.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5600 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
280 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
366 mm
Gewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,240 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
7
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.