Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS777 Gehrungssäge 6300 RPM 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWS777 Gehrungssäge 6300 RPM 1800 W
DeWALT DWS777 Gehrungssäge 6300 RPM 1800 W
DeWALT DWS777 Gehrungssäge 6300 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33692968
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Beschreibung
- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge, ideal für die Montage
- Kraftvoller 1.800 Watt Motor mit genügend Leistungsreserven, auch für harte Anwendungen
- Noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Zum sicheren Transport und für reine Kapp-Anwendungen, kann der Auszug fixiert werden
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°
- Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit hochwertigen SKF Gleit- und Kugellagern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6300 RPM
Schallleistungspegel
104 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
14000 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,52*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,99*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 142,96*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,42*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,25*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 48,05*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,14*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.