Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47485 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47485 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47485 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33700105
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47485
EAN/GTIN:
     4002888474856
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - geschirmt - 10/100/1000-Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.