Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35642 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 35642 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35642 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35642 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-W128370612
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35642
EAN/GTIN:
     4002888356428
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal um beispielsweise die Lautsprecher des Autos oder auch tragbare Lautsprecher mit dem Smartphone, MP3-Player oder Tablet zu verbinden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
108
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,30*
€ 3,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,30*
€ 3,48*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,85*
3 Tage
44
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,43*
€ 5,70*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.