| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-33700188 Herst.-Nr.: 47482 EAN/GTIN: 4002888474825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - geschirmt - 10/100/1000-Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |