Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf Status S Wandmontierte Rolle Manuell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf Status S Wandmontierte Rolle Manuell Grau
Alba-Krapf Status S Wandmontierte Rolle Manuell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33709563
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Sie wählen ein Modell, das auch bei knappen Platzverhältnissen montiert werden kann. Dieses kompakte, beidseitig schwenkbare Wandmodell eignet sich für Schläuche bis Durchmesser 5/8“. Für eine sichere Wandbefestigung steht eine grosse Anschraubfläche zur Verfügung. 6 wählbare Schwenkwinkel dienen der Fixierung beim Aufwickeln. Ein Schwenkanschlag schützt das Gerät vor einer Kollision mit der Wand. Sie erhalten den komplett aus Stahl hergestellten, verzinkten Wandschlauchhalter inklusive einem Wandmontage-Set, bestehend aus Schrauben und Dübeln. Das schmale Modell benötigt nur einen geringen Wandabstand und ist auch auf engstem Raum funktionstüchtig. Es können bis zu 50 m ½“ Schlauch aufgerollt werden. Wasseranschluss Der für alle Anschlussmöglichkeiten flexible Wasseranschluss mit der hochwertigen, kugelgelagerten Dreharmatur gewährleistet optimalen Wasserdurchfluss für Schläuche bis 19mm. Zweiseitiger Anschluss mit 3/4“ Aussengewinde. Wandbefestigung Eine grosse Anschraubfläche garantiert sicheren Halt auch bei Belastung mit schweren Schläuchen. Einrastgriff Insgesamt in 6 Feststellpositionen kann der Schwenkwinkel horizontal fixiert werden. Zusätzlich ist durch eine Magnetarretierung auch der Haspel fixierbar. So wird ein selbständiges Abwickeln verhindert. Ein demontierbarer Anschlag verhindert die Berührung zur Wand beim Einschwenken. Bei Montage kann an einer Säule kann der Anschlag demontiert werden um den Schwenkwinkel auch über 180° zu vergrössern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8100 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Platzierungsoptionen
Handgeführt, Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
50.5 m
Pivot Winkel
0 - 180 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
16,13,19 mm
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Weicher Haltegriff
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.