Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 2802i 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 2802i 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2802i 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33721641
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2802I-C-K9
EAN/GTIN:
     882658892769
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Zertifikate
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220.4 mm
Höhe
55.1 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
18 Kanäle
Kanalabstand
160 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Dateneinheit-Aggregation
A-MSDU, A-MPDU
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,06*
€ 1.475,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,83*
€ 1.434,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,55*
€ 1.369,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-Q-K9
ab € 1.145,14*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-F-K9
ab € 1.152,18*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-D-K9
ab € 1.147,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.