Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit D1X3LG6 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit D1X3LG6 Kabelkanal-Zubehör
Panduit D1X3LG6 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34241413
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     D1X3LG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Zertifizierung
CE, CSA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Breite
32 mm
Höhe
79.2 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.