Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK1FNEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK1FNEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Panduit NK1FNEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34297932
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK1FNEI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
ABS Synthetik
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.