Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 6TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 6TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 6TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34387777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     846510-B21
EAN/GTIN:
     190017018850
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.