| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-34391722 Herst.-Nr.: 40268 EAN/GTIN: 6416739402680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 330 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 4400 g | Merkmale | Produkttyp | Mölkky | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Material | Holz | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Spieldauer | 30 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Niederländisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |