Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 43580000 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Leitz 43580000 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig
Leitz 43580000 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1682-121013700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43580000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Langlebiges Kartonregister in attraktiver Farbkombination. Hergestellt aus 100% Recyclingkarton. Deckblatt mit ausreichend Platz zur Beschriftung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Reiter
6
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
230 g/m²
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
471
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
3 Tage
93
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,97*
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,04*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,05*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 2,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,94*
€ 2,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,67*
€ 1,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,62*
€ 1,93
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,51*
€ 1,80
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,49*
€ 1,77
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,12*
€ 1,33
pro Satz
1 Satz enthält 6 Blätter (ab € 0,18667* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,36*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,37*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,03*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.