Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi VX 83 0S TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi VX 83 0S TV-Signalverstärker
Wisi VX 83 0S TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34394582
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Ortsgespeister 1 GHz Hausanschlussverstärker nach KDG 1TS140 im Mini Line-Gehäuse mit Klappdeckel. Die Einstellelemente sind als variable Dämpfungssteller (Drehsteller) ausgeführt. Funktionsgleich mit den PAD-Versionen VX 8x 0P.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
726 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
31 dB
Zuwachs (return path)
25 dB
Rauschmaß
6.5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verstärkung
25 dB
Zertifizierung
EN50083-2
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-Type
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.