Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akkubohrmaschine
>
Artikel
Panasonic EY7450LJ2S Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,15 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-34413197
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EY7450LJ2S
EAN/GTIN:
5025232852581
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
430 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1650 RPM
Drehmomenteinstellungen
18
Drehmoment (max.)
57 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2150 g
Breite
63 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
218 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Systainer
,
Systemkoffer
,
li-ion akku-bohrschrauber 18v
,
akku bohrmaschine
,
akku-bohrmaschine panasonic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic EY0L82B Batterieladegerät
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,85*
Zubehör
Panasonic EY9L54B Batterie
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,33*
Zubehör
Akku-Pack Panasonic EY 9L52 B 18 V / 2,0 Ah Li-Ionen
Panasonic
EY 9L52 B
ab € 51,30*
Zubehör
Akku-Pack Panasonic EY 9L53 B 18 V / 3,0 Ah Li-Ionen
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 69,79*
Zubehör
Panasonic Akku-Ladegerät für3.6V Akkus EYOL
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen