Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 8101 Drahtverbinder Elastic connector Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke 8101 Drahtverbinder Elastic connector Transparent
Klauke 8101 Drahtverbinder Elastic connector Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34508476
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.8 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
0.8 mm
Merkmale
Stecker
Elastic connector
Produktfarbe
Transparent
Kabelschutz
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3102*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.