Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 8102 Drahtverbinder Elastic connector Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke 8102 Drahtverbinder Elastic connector Transparent
Klauke 8102 Drahtverbinder Elastic connector Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34508820
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.8 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
0.8 mm
Merkmale
Stecker
Elastic connector
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6199*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6199*
€ 0,73768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.