Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink WI221185 Steckdose USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink WI221185 Steckdose USB Weiß
Vivolink WI221185 Steckdose USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34523880
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     WI221185
EAN/GTIN:
     5712505290705
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.