Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink WI221279 Steckdose USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink WI221279 Steckdose USB Weiß
Vivolink WI221279 Steckdose USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34523890
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     WI221279
EAN/GTIN:
     5712505267677
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
18 g
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.