Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink WI221292 Steckdose HDMI + DisplayPort + 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink WI221292 Steckdose HDMI + DisplayPort + 3.5mm Weiß
Vivolink WI221292 Steckdose HDMI + DisplayPort + 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34523896
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     WI221292
EAN/GTIN:
     5712505313602
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + DisplayPort + 3.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.