Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium
Kindermann 7441000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34531435
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000586
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche HDMI, VGA, Audio Klinke 3.5mm Stereo, Vollblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
58 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + VGA + 3.5mm
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.