Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7464000424 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7464000424 Steckdose RJ-45 Weiß
Kindermann 7464000424 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34531825
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7464000424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Anschlussblende mit Schneid-/
Klemmtechnik, Cat-7 (GG45) Nexans,
Halbblende, Kunststoff, RAL 9003 weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.