Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310600 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 310600 USV-Batterieschrank Tower
Legrand 310600 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34535646
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310600
EAN/GTIN:
     3414970499356
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
310159
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
12
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
72 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,99*
€ 630,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.