Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310599 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 310599 USV-Batterieschrank Tower
Legrand 310599 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34535647
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310599
EAN/GTIN:
     3414970499349
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
31000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
KEOR LP 2kVA
Zertifikate
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
48 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,40*
€ 596,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,57*
€ 551,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.