Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BASC15 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BASC15 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Blau, Grau
LogiLink BASC15 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Blau, Grau
LogiLink BASC15 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Blau, Grau
LogiLink BASC15 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34537848
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BASC15
EAN/GTIN:
     4052792037203
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Produktinformationen "Premium Audio Kabel, 3,5 mm Stecker auf 3,5 mm Stecker, 1,5m" von LogiLink
Ermöglicht Ihnen eine einfache und zuverlässige Verbindung zu jedem Audiogerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.