Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Backstop Netz 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
EXIT Backstop Netz 600
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34544794
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     49.60.12.00
EAN/GTIN:
     8717703020359
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Der EXIT Backstop Net 600 ist der ideale Ballfänger für Ihren Garten! Bei einer Partie Fussball oder Basketball passiert es ganz schnell, dass der Ball zu weit rollt und ein paar Blumentöpfe abräumt oder über der Hecke verschwindet. Mit dem EXIT Backstop Net 600 verhindern Sie das und die Sicherheit eventueller Zuschauer ist garantiert. Auch die Benutzerfreundlichkeit wird erhöht, weil der Ball im Spielfeld bleibt und Sie den Ball nicht jedesmal holen müssen. Das Exit Backstop Net hat ein Format von 300cm x 600cm und besteht aus zwei aneinander befestigten Teilen von 300cm Länge und 300cm Höhe, die sich auch in eine Ecke stellen lassen. Die Größe der Ecke ist einstellbar. Das sorgt für maximale Stabilität . Das Gerät lässt sich leicht im Garten (gross oder klein) aufstellen oder auf einem Sportplatz. Das Backstop Net hat einen stabilen Stand und kann durch seine 3 horizontalen Füße und einen Bodenhering in der Mitte festgemacht werden. Optimale Stabilität also! Der Rahmen ist aus galvanisiertem und pulverbeschichtetem Metall hergestellt. Die Pfähle haben einen Durchmesser von 38 mm und eine Dicke von 1,2mm. Durch ein Klicksystem und durch das Leichtgewicht der Rohre lässt sich der Rahmen leicht aufbauen und wieder auseinandernehmen. Das feste schwarze Netz ist aus Polyester und ist 3mm dick, mit einer Maschenweite von 8 cm. Die schwarze Farbe des Netzes sorgt dafür, dass es weniger auffällt und so steht Ihr EXIT Backstop Net 600 Ihrem Garten richtig gut! Also, lassen Sie die Kinder herrlich im Garten Fußball, Hockey, Basketball oder Volleyball spielen... Mit dem EXIT Backstop Net 600 sind alle zufrieden; Eltern und Kinder!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1560 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
37000 g
Paket 2 Abmessungen (B x T x H)
1560 x 355 x 95 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Höhe
3000 mm
Gewicht
33000 g
Rahmendurchmesser
38 mm
Rahmen Dicke
1.2 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Fußball
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenbeschichtung
Galvanisiert
Netzfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
49.90.12.00
ab € 350,84*
Zubehör
EXIT
42.90.10.00
ab € 28,48*
Zubehör
EXIT
42.90.20.00
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.