Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-360W
Epson WorkForce DS-360W
Epson WorkForce DS-360W
Epson WorkForce DS-360W
Epson WorkForce DS-360W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34553347
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B242401
EAN/GTIN:
     8715946616957
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Mobiles Scannen leicht gemacht Der WorkForce DS-360W liefert eine mobile Scanlösung mit integriertem Akku und kabellosen Anschlussmöglichkeiten für Scans zu Mobilgeräten, Tablets und Computern. Eine tragbare Lösung Scannen und verwalten Sie Ihre Unterlagen von unterwegs mit dem DS-360W. Dank seines kompakten Designs lässt er sich einfach in einer Tasche transportieren oder sogar in einer Schublade verstauen. Mit dem USB-Anschluss kann er zudem unterwegs aufgeladen werden. Vielseitige Optionen Mit dem DS-360W scannen Sie alles, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen. Erfassen Sie mühelos Dokumente mit 300 dpi in Farbe oder Schwarzweiß. Bei Medien kennt der DS-360W fast keine Grenzen Er kann sowohl einseitig als auch doppelseitig scannen, verarbeitet mühelos Papier mit einer Stärke zwischen 52 und 230 g/m² und verfügt über einen speziellen Steckplatz zum Erfassen von Führerscheinen und Ausweisdokumenten. Der Schnellste auf dem Markt1 Mit dem schnellsten mobilen Scanner auf dem Markt1 arbeiten Sie sich mit atemberaubenden Tempo durch Ihre Unterlagen. Möglich wird dies dank der Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min.1 und dem automatischen Dokumenteneinzug für 20 Seiten. Der USB 3.0-Anschluss sorgt zudem für eine rasante Datenübertragung. Über die kostenlose Epson Scan-App können Sie den Scanner außerdem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern. Behalten Sie Ihre Abläufe im Griff Mit Document Capture Pro erreichen Sie eine nahtlose Integration Ihrer Scans in die Abläufe Ihres Unternehmens. Neben vielfältigen Ausgabemöglichkeiten der Scans bietet der DS-360W viele Dokument-Imaging-Funktionen wie Barcode-Erkennung und Unterstützung für zonenbezogenes OCR-A/B.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
50 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, TIFF
Verbesserung der Bildqualität
Document type optimizer, Unsharp mask, Noise reduction
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard 6.6
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 230 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
52 - 230 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 1117.6 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 70 mm
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946629681
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1940 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
320 mm
Breite des Versandkartons
395 mm
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Mindest Scan-Format
50.8 mm x 70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mikro-USB
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP SP2 oder höher, Windows Server 2003 R2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 1117.6 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB242
ab € 175,92*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB242
ab € 130,33*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB242
ab € 67,37*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB242
ab € 221,72*
Zubehör
Epson
B12B819251
ab € 17,99*
Zubehör
Epson
B12B819271
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.