Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Loft Korb Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Loft Korb Transparent
Rotho Loft Korb Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34620689
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1000100096
EAN/GTIN:
     7610859156020
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Typ
Korb
Geeignet für
Kühlschrank
Anzahl
1
Produktfarbe
Transparent
Nennkapazität
3.1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.