Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Parkhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Siku Parkhaus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34633519
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     5505
EAN/GTIN:
     4006874055050
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Die SIKUWORLD wächst in die Höhe. Das sich mit 3 Ebenen hoch über die SIKUWORLD ausbreitende Parkhaus setzt einen kindgerecht farbenfrohen Akzent in die SIKU Spielwelt im Kinderzimmer. Es lässt sich problemlos sowohl in die SIKUWORLD integrieren als auch als alleinstehendes Parkhaus bespielen. Das im Set enthaltene orangefarbene Porsche Cabrio gleitet mit dem Fahrstuhl nach oben um eine der geräumigen und durchnummerierten Parkboxen zu nutzen. Die Abfahrt gestaltet sich rasant, denn das Fahrzeug fährt vom obersten Stockwerk bis hinunter zu den Ausfahrtschranken ohne Zwischenstopp. Die in die Abfahrten integrierte einzigartige SIKU-Slide-Line ermöglicht den hochwertigen SIKU-Fahrzeugen mit Gummirädern eine schwungvolle Abfahrt. Durch die Integration in das SIKUWORLD-Bausystem ist das Parkhaus jederzeit erweiterbar. Einfache und robuste Steckverbindungen ermöglichen jederzeit den schnellen Auf- und Abbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2100 g
Merkmale
Produkttyp
Spielfahrzeugspur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.