Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten ZM 04 Aluminium 350 mm Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten ZM 04 Aluminium 350 mm Handwerkzeug-Griff
WOLF-Garten ZM 04 Aluminium 350 mm Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34639165
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     3944840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium
Produktfarbe
Rot, Silber, Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.