Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT99565-QZ Kreissägeblatt 21 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT99565-QZ Kreissägeblatt 21 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT99565-QZ Kreissägeblatt 21 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34646636
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT99565-QZ
EAN/GTIN:
     5035048542255
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
210 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.24 mm
Markenkompatibilität
DeWALT
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 210mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 669,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.